- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 吸引 ブラシのおすすめ人気ランキング
吸引 ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新375件の「吸引 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電 掃除機」、「吸引スポンジ」、「吸引歯ブラシ」などの商品も取り扱っております。
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)
170(チューブ含まず)
毛のかたさ
やわらかめ
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様
ブルー・ピンク×各6本
材質
ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
約205
使用チューブ
14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。
適合機種
E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
大きさ
小
全長(cm)
7.5
先幅(mm)
20
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
205
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
仕様
使いきりタイプ
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
195
アズワン品番
8-3684-11
接続径(チューブ)(Φmm)
内径5~8
毛のかたさ
やわらかめ
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質
ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)
170
色
ピンク×6本、ブルー×6本
寸法
チューブ/12Fr
松吉医科器械コード
24-6918-00
1パック(12個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)
190
先端寸法(mm)
17×15、(清掃面)25
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質
ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)
175
耐熱温度(℃)
60
接続部径(Φmm)
6.4~8.7
ヘッド寸法(mm)
25
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
毛のかたさ
やわらかめ
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品
吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)
2.7
到達圧力(kPa)
80
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×125×215
ホース長さ(m)
(吸引)2
容器容量(L)
約0.5
流量(L/min)
(排気)18
消費電力(VA)
90
入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
吸引口が歯面と汚れに直接当たるダイレクト吸引方式です。小児用として使用できます。
材質
ブラシ/ナイロン、柄/ABS樹脂、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
152
サイズ
(カテーテル)全長/260mm、太さ/ロング14Fr・ショート12Fr
耐熱温度(℃)
80
ヘッド高さ(mm)
15
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様
チューブ:14Fr
セット内容
レッド×6、グリーン×6
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)
200
松吉医科器械コード
24-2131-00
1式(12本)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
柄が長いので咽頭付近の汚れが無理なく取れます。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
205
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ