- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 吸引 落ち葉のおすすめ人気ランキング
吸引 落ち葉のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「吸引 落ち葉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち葉 吸い取り」、「集塵機 枯葉」、「落ち葉そうじ」などの商品も取り扱っております。
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品
ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番
379-9271
容量(L)
(ダストパック)35
消費電力(W)
1100
吸込仕事率(W)
低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)
122
比率
(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等
付属品
ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード
消費電力(W)
950
絶縁方式
二重絶縁
ダストバッグ容量(L)
45
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品
ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L)
トラスコ品番
379-9255
消費電力(W)
650
吸込仕事率(W)
142
ノズル口径(Φmm)
24
ダストバック(L)
2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホウキいらずでラクラクお庭掃除
型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい
使いやすい長さへノズルが伸縮
寄せて、集めて、1台2役
庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品
ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)
集塵機真空度(kPa)
3.7(380mm水栓)
集塵機風量(m3/min)
7
関連資料
(1.4MB)
集じん量(L)
25
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。
吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に
トラスコ品番
759-0814
セット内容
作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ
色
本体:赤、ノズル:黒
消費電力(W)
吹き出し1250、吸い込み1250
騒音値(dB)
100
ダストバッグ容量(L)
35
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)
セット内容
本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
~約14000(MAX)変速式
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1200
定格時間(分)
30
比率
(粉砕)約15:1
ダストバッグ容量(L)
約50(粉砕前)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容
本体・50L集塵袋・ベルト
材質
ABS樹脂、PP他
消費電力(W)
1200
回転数(min-1[r.p.m])
11000~15000
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様
二重絶縁構造
セット内容
本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質
本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
1500~13500
定格時間(分)
15
適合部材
注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)
560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。
送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。
風量
10m3/min
付属品
ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ
色
レッド
本体質量(kg)
4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
風量(m3/min)
ブロワ:4.2
最大風量(m3/min)
集じん:6.1
集じん量(L)
25
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品
ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)
3.6
電流(A)
10.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
905×195×400
ブロワ風速(m/s)
(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)
(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)
最大3.7
比率
(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)
25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
バキュームキット付き
質量(kg)
6.6
使用時間
(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)
1.7
連続使用時間(分)
15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)
1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器
注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品
ノズル(220mm)
トラスコ品番
414-1300
長さ(mm)
225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)
159
高さ(mm)
556
電圧(V)
DC14.4
適合バッテリー
注文コード:77424446 品番:JPL91450A
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付
シーンに合せて風速を無段階に調節できる
従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減
新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で
操作性が向上
ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品
肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)
消費電力(W)
1050
比率
(粉砕)10:1
ダストバッグ容量(L)
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。
セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
色
ライトグリーン
材質
袋止め:ポリプロピレン
材質(グリップ)
ポリプロピレン(再生樹脂)100%
材質(フレーム)
塩化ビニール
材質(ベース)
塩化ビニール
便利なブロワ&バキューム兼用機。
エコエンジン搭載。
クルーズコントロール付。
始動が楽なソフトスタート付。
風量(m3/min)
8.7
本体質量(kg)
4.3
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
25.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×280×345
燃料タンク容量(L)
0.47
始動方式
リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグ
NGK BPM8Y
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品
ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル
トラスコ品番
292-1235
容量(L)
35
消費電力(W)
1100
吸込仕事率(W)
最大175
ノズル口径(Φmm)
ワイドノズル/400。ノズル/122
比率
(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷