吸引アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
266件の「吸引アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引ろ過」、「ロートアダプター」、「濾過鐘」などの商品も取り扱っております。
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号 No.1、2、3、4、各1個 仕様 吸引用金具、ニップル付き TGK品番 884-09-28-01 材質 合成ゴム 寸法(mm) No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
6,732 税込7,405
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番 6-126-01 内径(mm) No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

1個
8,019 税込8,821
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm) (No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm) (No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス装置内部圧を平衡に保つアダプターです。減圧濾過の吸引口としても利用できます。
L 65
1個
6,398 税込7,038
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,643 税込6,207
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付 11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付 13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質 BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。
材質 合成ゴム TGK品番 161-09-28-01 寸法(mm) (No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15。(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19。(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25。(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32。(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33。(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35 質量(g) 88
1組(6個)
999 税込1,099
当日出荷

種別 6個組(No.1~6) 上径×下径×高さH(mm) 【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
2,298 税込2,528
当日出荷