吸引システムのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
204件の「吸引システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濾過鐘」、「バキュームフィルター」、「エアー吸引装置」などの商品も取り扱っております。
Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番 904-21-46-01 セット内容 真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本 材質 タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 消費電力(W) 39 電源 AC100V 50/60Hz 構成 真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 25 吐出空気量(L/min) 25 アズワン品番 1-7965-01 最高真空圧力(kPa) -46.7
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V) DC24 ノズル口径(Φmm) 0.3 ボディ形式 単体
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V) AC100 仕様 2ステージ 付属品 ケース 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×88×155 ケース寸法(mm) (外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W) 150 排気量(L) 25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度 15ミクロン 管径 吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き オイル量(mL) 150 ポール 2ポール
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷



電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様 ●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番 67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番 800-12-13-03 型式 XP 質量(g) 235 仕様 ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 電源(V) AC100 仕様 2ステージ 付属品 真空計付き トラスコ品番 852-0924 質量(kg) 4 使用温度範囲(℃) 7~40 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×88×155 ケース寸法(mm) (外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W) 150 排気量(L) 25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度 40ミクロン 管径 吸気5/16フレア(1/2-20UNF) オイル量(mL) 150 ポール 2ポール
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)SNAP i.d. 2.0
吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
材質 本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose 本体寸法(mm) 406×324×880 構成 本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2 耐薬品性 水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL) 50まで 材質 シリコン 接続部分径 (入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm 取扱説明書
1個
839 税込923
当日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品 ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g) 1900 電源 AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×182×103 噴霧量(mL/min) 0.4 アズワン品番 8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L) 0.07 松吉医科器械コード 23-2310-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
翌々日出荷

バキューブランド液体吸引システム
PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。 ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。 真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。 ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。
容量(L) 4 材質 容器:PP
1個
249,800 税込274,780
46日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg) 5.5 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×119×216 方式 ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 200W、4P 到達真空度 50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質 真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm) (上部)14 全長(mm) 72 排気速度(L/min) 5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V) 100 電源 AC ポンプの種類 油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)