- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 口腔ケア
- 吸引スポンジブラシのおすすめ人気ランキング
吸引スポンジブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「吸引スポンジブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 吸引器」、「吸引スポンジ」、「スポンジブラシ」などの商品も取り扱っております。
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)
190
先端寸法(mm)
17×15、(清掃面)25
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
毛のかたさ
やわらかめ
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
205
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ
弱ったお口の粘膜にやさしいやわらかいスポンジを採用。機能的な花形カットが汚れをしっかりと絡め取ります。柄は折れにくく、水に強いプラスチック製。衛生的な1本ずつの個包装。
材質
先端部/ポリウレタン、柄/ポリプロピレン
全長(mm)
150
先端寸法(mm)
Φ21×20
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm
特殊形状スポンジで、すみずみまでキレイにする口腔ケア用スポンジです。
奥まで届く長いプラスチック軸は、耐水性・耐薬品性に優れ、弾力性があり、口腔内を適度に刺激します。
出血を発見しやすい黄色いスポンジです。
個包装で清潔に保管でき、持ち運びにも便利です。
全長(mm)
155
材質
(スポンジ)ウレタン、(軸)ポリプロピレン
口腔清拭用スポンジブラシです。
汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質
(先端部)ウレタン、(柄)紙
全長(mm)
150
汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)
150
口内の汚れをやさしく拭き取る、口腔ケア用のスポンジブラシです。
多機能スポンジが汚れをしっかりキャッチします。
水に強く折れにくいプラスチック軸を使用しています。
うがいができない方やベッドサイドでのケアにも最適です。
全長(mm)
約155
シリーズ
オーラルプラス
スポンジサイズ(mm)
約Φ20×24
拭き取ることでお口の中を清潔にし、口臭を予防する口腔ケア用のウエットティッシュです。うるおい成分(ヒアルロン酸・トレハロース)、キシリトール(甘味剤)配合。ノンアルコールで低刺激。ミントの香りがお口の中をスッキリ爽快にします。
シートサイズ(mm)
140×200
成分
水(基剤)、エタノール(基剤)、PG(湿潤剤)、グリセリン(湿潤剤)、チャ葉エキス(湿潤剤)、メントール(清涼剤)、キシリトール(甘味剤)、サッカリンNa(甘味剤)、PEG-50水添ヒマシ油(可溶化剤)、クエン酸(pH調整剤)、クエン酸Na(pH調整剤)、セチルピリジニウムクロリド(保存剤)、エチルパラベン(保存剤)、香料(香味剤)
シリーズ
オーラルプラス
香り
さわやかなミントの香り
口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。
水に強く、長持ちするプラ軸。
しなりがありマッサージにも最適です。
材質
先端部/ウレタン、柄/ABS樹脂
長さ(mm)
150
硬さ
【スポンジ】やわらかめ
アズワン品番
7-2443-01
1箱(30本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
使いきりタイプ
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
195
アズワン品番
8-3684-11
接続径(チューブ)(Φmm)
内径5~8
毛のかたさ
やわらかめ
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品
吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)
2.7
到達圧力(kPa)
80
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×125×215
ホース長さ(m)
(吸引)2
容器容量(L)
約0.5
流量(L/min)
(排気)18
消費電力(VA)
90
入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)
150
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質
先端/ウレタン、スティック/プラスチック
全長
約160mm