- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 吸引器 痰のおすすめ人気ランキング
吸引器 痰のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新97件の「吸引器 痰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動吸引器」、「手動 吸引器」、「エアコンガス回収機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品
吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)
2.7
到達圧力(kPa)
80
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×125×215
ホース長さ(m)
(吸引)2
容器容量(L)
約0.5
流量(L/min)
(排気)18
消費電力(VA)
90
入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
7日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)
200×90×145
質量(g)
930
電源
AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)
300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
表示圧力範囲(kPa)
0~100(5kPa目盛)
アズワン品番
62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(mm)
390×175×280
付属品
シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
毛のかたさ
やわらかめ
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質
ハイドロロックス
寸法(mm)
50×65
使用の目安
1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番
8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
205
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ
付属品
凝固紙×30枚
材質
表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×70×10
アズワン品番
8-7831-01
1箱(30個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ブラッシングと同時にダストを吸引。
圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。
工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプ
コンプレッサーエアー接続
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容
ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個
容量(L)
2L
材質(キャップ)
フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング
適合ポンプ
リニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷