吸引捕虫器のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
97件の「吸引捕虫器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン式捕虫器」、「吸引」、「吸虫管」などの商品も取り扱っております。

UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W) 7 質量(kg) 0.6 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力 DC12V 800mA 運転音(dB) 約35 使用ランプ 0.5W LED×10 定格入力 AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2) 60~120 消費電力(W) 56 仕様 傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番 122-2987 材質 傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 寸法(幅W×高さH)(mm) 305×250 方式 網袋方式 電源コード(m) 1.8 誘虫ランプ FCL30BL 点灯方式 グロー方式 標準消費電力料金(50Hz) 1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2) 20~50(参考) 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.9 電源 100V 50/61Hz 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2) 20 トラスコ品番 817-3856 セット内容 捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg) 0.8 材質(本体) PP樹脂 電源(V) 100 誘虫ランプ FL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2) 15~30 消費電力(W) 9 適合 ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g) 880 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 112×92×296 捕虫紙 AS-6 1個 アズワン品番 64-4206-68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ
テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。 有効面積(m2) 50~80 消費電力(W) 29 トラスコ品番 455-0382 質量(kg) 2.3 電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 376×110×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,900 税込43,890
5日以内出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番 8-5002-01 仕様 捕虫器本体 トラスコ品番 441-6864 質量(g) 970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器 ホワイト サイズ(cm) 横12×高さ22 電圧(V) 5 消費電力(W) 5 電源 USB電源 アズワン品番 64-5212-74
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。 ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。 狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。
用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。 掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。 材質 (本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET 質量(g) 個装:約97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 個包装:約4.5×4.5×24.6 適合害虫 クモ・カメムシ 利用場所 室内
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2) 約20 付属品 蛍光粘着シート5枚 寸法(mm) 300×100×H170 質量(g) 500 電源(V) 単相100(50/60Hz) 誘虫ランプ TL-6BL(6W) 捕虫紙 蛍光粘着シート EBM品番 5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

ケニス吸虫管
殺虫管は、底部の部屋に脱脂綿などを入れ、殺虫剤をしみ込ませ虫を殺すのに用います。 吸虫管は、小さな虫を潰すことなく捕えるのに使用します。
仕様 ガラス製、ゴム栓(補虫口付)、ビニール管付(約55cm) 寸法(mm) Φ30×90
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

ナリカ吸虫管
付属のビニール管をつなぎ、息を吸い込みながら小さい虫を採集します。
材質 ガラス 寸法(mm) Φ24×74(ガラス管)
1個
3,450 税込3,795
21日以内出荷

どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品 USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g) 260 電圧(V) (格子)500 範囲 (参考有効)20m2 使用電池 リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能 IP44 充電時間(時間) 約5.5 サイズ(mm) 70×70×200 充電可能回数 約500回 アズワン品番 64-3183-52 点灯時間(時間) (殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2) 50~80 消費電力(W) 30 トラスコ品番 410-0557 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.5 電源(V) 100 誘虫ランプ FL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×60×175
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷