吸引機用のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
497件の「吸引機用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプセル充填機」、「手動 吸引器」、「自動はんだ吸取器」などの商品も取り扱っております。
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体) アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容 本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源 AC100V 50/60Hz 質量(kg) 0.52 消費電力 98W ヒーター セラミックヒーター ノズル Φ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式 ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲 350~500℃ リーク電圧(mV) <2 到達真空圧力 81kPa(610mmHg) アース間抵抗 (ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ 3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃) 200~450 消費電力(W) 120 こて部消費電力 70W(24V) トラスコ品番 400-3772 セット内容 FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg) 3.7 抵抗(Ω) (ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min) 15 ホース長さ(m) 12 温度精度 無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V) 50/60Hz 真空発生方式 ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm) 160×120×225 リーク電圧(mV) 2以下 ステーション出力 24V 到達真空圧力 80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。 電源 AC ポンプの種類 ドライ ドライポンプ種類 ピストン形
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L) 0.5 出力(kW) 0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 吸込口径(Φmm) 55 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 10.8 出力(W) 50 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 55 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×246×281 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 0.5
1台
67,900 税込74,690
当日出荷


圧縮袋の吸引機。キャニスター型掃除機がなくても圧縮袋が使えます。 本体は自立して吸引します。スライドをあわせて電源を入れるだけの簡単操作。 収納しやすく、持ちやすいコンパクトな本体。 コードは長めで使いやすい。3つのアダプター付きで他社圧縮袋にも対応しています。※一部圧縮袋では使用できない場合があります。
材質 ABS、プラスチック 質量(g) 960 消費電力(W) 270W 電源コード(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 10×10×21
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:ステンレス 質量(kg) 約5.3 サイズ(cm) 機体:55×32×32 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W) 180 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 80 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

外国製の掃除機のためノズルの形状が合わなかったり、掃除ロボットやハンディタイプの掃除機をお使いの方で、圧縮袋の使用をあきらめていた方に最適! この電動吸引ポンプがあれば楽々スピーディーに圧縮できます。 片手で持てるコンパクトサイズ、もちろん置き場所にも困りません。 圧縮袋は凸部のないフラットバルブ敷なので、かさばらずすっきり収納可能です。
用途特殊な掃除機をお使いの方、バルブに合わない掃除機ノズルの形状の方、掃除機を使って圧縮することに抵抗のある方 材質 ポンプ:ABS樹脂、アダプター:ポリエチレン、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリエチレン、弁パッキン:NBR 質量(g) ポンプ:約630、袋(1枚あたり):約165、アダプタ:約8 消費電力(W) 200 電源コード(m) 約1.4 寸法(cm) ポンプ:約15.5×11.5×8.7、圧縮袋:92×120、アダプタ:約Φ4.5×3.5 電源(AC V) 100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 収納の目安 Wサイズ掛けふとん(6つ折り):1枚、シングルサイズ掛けふとん(4つ折り):1枚、シングルサイズ敷きふとん(3つ折り):1枚※布団1枚につき圧縮袋1枚使用します。
1箱
4,298 税込4,728
7日以内出荷

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz (縦置き)1.0/1.1。(横置き)0.4/0.5 付属品 フィルター1枚 トラスコ品番 365-9259 質量(g) 930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体/166×212×113。フィルター/130×130×10 電源(AC V) 100(50/60Hz) プラグ形状 2極接地型プラグ 最大流速(m/s) (縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)。(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンガーに掛けたままでOK!!吊るして簡単圧縮。季節が変わって着なくなった衣類を掃除機を使わずに手軽に圧縮して、そのままクローゼットに収納!。専用吸引機:小型ながら吸引力抜群!。バルブに専用吸引機を当てるだけ!!。収納目安(1枚あたり)/ショート:ジャンパー…2~3枚・ダウンジャケット…2枚、ロング:ロングコート…2~3枚・ベンチコート…2枚。クローゼットでかさばる衣類もスッキリ!。1袋に2~3枚スッキリ収納。しっかり閉まる二重チャックを採用!。6ヵ月間保証書付き(吸引機のみ)
セット内容 ショートサイズ6枚、ロングサイズ4枚、専用吸引機 材質 吸引機:ポリプロピレン、ハンガー圧縮袋(バルブ付き):PA・ポリエチレン 消費電力(W) 30 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1 寸法(cm) 【吸引機】6.3×6.3×9【ハンガー圧縮袋(バルブ付き)】ショートサイズ(1枚):110×60×20、ロングサイズ(1枚):145×60×20
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多段ターボ型電動送風機は、遠心型多段ファンを採用して、機体の外形寸法をできるだけ小さくした軽量コンパクト設計です。小風量・高風圧で、吸引や吸着、圧送など目的に使用できるシリーズです。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
回転方向 吐出口 右吐出 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) 多段ターボファン 吐出口可変方向 3方向
1台
68,980 税込75,878
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)