- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 吸気口 防虫網のおすすめ人気ランキング
吸気口 防虫網のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「吸気口 防虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気口 メッシュ」、「塩ビ管 防虫網」、「ホッパー目皿」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
標準網なし
色
シルバーホワイト
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
プラスチック網付です。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(Φ内径100)
有効換気面積(cm2)
19
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり