吸盤 トレイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「吸盤 トレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダッシュボードトレイ」、「石鹸ホルダー マグネット」、「吸盤」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWダッシュボードトレイセット
小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。
用途内装パーツ ブラック 材質 トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン 寸法(Φmm) 吸盤:65
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質 スチール 耐荷重(kg) 約15 表面処理 クロムメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東和産業磁着SQ
浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くトレイ。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。石鹸やヘア小物置きに便利です。石鹸がくっつきにくい底面ウェーブ形状が特長です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:800g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所 浴室 材質 ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類 バストレイ 本体質量(g) 約157 寸法(cm) 約6.5×17.8×7.7 耐荷重(g) 800
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途シンク周りのソープやボトルの整理に 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC 付属品 吸盤2個 耐荷重(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260 × 60 × 110 耐熱温度(℃) 吸盤(PVC):100 アズワン品番 64-4071-39
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製! ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質 本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 196×97×80 質量(g) 120
1個
579 税込637
当日出荷

シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質 本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル 仕様 ステンレストレー付 質量(g) 156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×100×75 耐荷重(g) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

丈夫なステンレス製のワイヤーたわしラック 用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製ワイヤースポンジラック。洗剤ボトルやスポンジ、たわしなどを入れられるラック。通気性のいいワイヤー ワイヤー製なので通気性に優れ、水切れもよくなっております。仕切りのないワイヤーラック洗剤用やスポンジ用などの仕切りがついていないので自由に置けます。丈夫なステンレス製 ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。シンクサイドに取り付け!シンクの壁面に吸盤で取り付けるタイプです。
材質 本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 186×99×65 質量(g) 120
1個
599 税込659
当日出荷

水切れがよく石鹸が溶けにくい!壁に取り付けOK!吸盤取り付け ※補助板つき水に強く清潔な18-8ステンレス製です。
用途浴室収納に 材質 本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂 仕様 ステンレス 寸法(mm) 125×100×80 質量(g) 104 タイプ 石けん皿 取付け方法 吸盤 耐荷重(g) 500
1個
999 税込1,099
当日出荷

吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック 清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。 食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。 銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。 メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質 本体:PP、吸盤:エラストマー ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 214×117(122)×66
1個
269 税込296
当日出荷

ダッシュボードトレイ専用、トレイ取付け用の吸盤マウント単品。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です
用途内装パーツ ブラック 可動範囲(mm) 110~145 材質 PC/スチール/吸盤部/シリコン 寸法(Φmm) 吸盤:65
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類 ゴム足
1セット(2個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。
材質 網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール 質量(g) 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×95×60 TKG品番 9-0790-0701 TKG品番(2017) 6-0707-0601
1個
999 税込1,099
当日出荷

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くシェルフ。マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。めがねやヘア小物、またアロマなどの小物置きに便利です。またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。耐荷重:800g。使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面
用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 使用場所 浴室 材質 ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類 ミニシェルフ 本体質量(g) 約140 寸法(cm) 約6.5×17.8×6.6 耐荷重(g) 800
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル 質量(g) 164 耐荷重(kg) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55×95
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1台
5,098 税込5,608
45日以内出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×85×15(吸着盤含まず)
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)