吸着 パットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
921件の「吸着 パット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームパット」、「ゴム ジャバラ 吸着パッド」、「吸引 パッド」などの商品も取り扱っております。
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合 PFシリーズ 適合本体 PFシリーズ 半透明白 材質(本体) シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -60~250 硬度(A/s) 55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質 シリコン
1個
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質 フッ素
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理 標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm) - 材質(本体) NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃) -26~120 硬度(A/s) 55
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質 ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体) シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -60~250 硬度(A/s) 55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様 スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm) 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



耐油性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質 ニトリル
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃) 220 材質 導電性シリコーン 適合機種 P-831、P-835 質量(g/袋) 1
1パック(3個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)