吸着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,496件の「吸着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸着材」、「オイル吸着剤」、「おがくず」などの商品も取り扱っております。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応 オイル、水、溶剤 材質 ポリプロピレン 形状 ロールタイプ 幅(mm) 400 厚さ(mm) 3 長さ(m) 30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm) 400×500/1枚 吸着量 48(L/巻) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応 オイル、溶剤 成分 天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状 粒状タイプ ホワイト タイプ 粉末タイプ 吸収量 1袋あたり吸収量12L 吸油量 12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収 仕様 【吸収能力】約2.9kg(650g当り) 品名 シェルビオ 容量(g) 650 強度保持率(%) 約85~90(30分放置後) アズワン品番 65-2250-37
1個(650g)
3,960 税込4,356
翌日出荷

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状 チューブタイプ 寸法(mm) Φ66×1000 材質/仕上 新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 質量(g/本) 300 種別 オイル/水/溶剤用 グリーンマーク 認定
1袋(10本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 2.3 対応 油、冷却水、水 寸法(縦×横×高さH)(cm) 25×30×55
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応 オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
当日出荷

スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でMR構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、MR構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
1個(500mL)
25,980 税込28,578
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別 オイル/溶剤用 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) Φ76×1200 吸油量(L/本) 2.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ
油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応 鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
1個(650g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別 オイル専用 仕様 バルクタイプ トラスコ品番 329-0131 質量(kg) 0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm) 250×500 吸収量 15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm) 540×420 仕様 自重の約4~5倍の吸収力 材質 再生パルプ 質量(kg) 4 吸収量 20L/袋 対応 オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
当日出荷


生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状 バルク状 ケース質量(kg) 約5 吸着量(L/枚) 約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状 シートタイプ 材質 ポリプロピレン(PP) 種別 オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 鉱物油を分解する能力を持った微生物と栄養剤を添加。 成分 天然セルロース、微生物製剤
1個
36,200 税込39,820
当日出荷

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶) 区分 A形 pH値 4.5 吸湿率(相対湿度50%) 24.2 吸湿度(%) 30 サイズ 6UP(4-8mm) 寸法(mm) 102×114 質量(g) 500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1缶(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷