吸込グリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「吸込グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 グリル」、「換気扇 フェイス」、「天井点検口 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
●天井・壁用。 ●シャッター付・着脱式前面フィルター付。 ●風量調節機能付(スライド式シャッター)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝キヤリア吸込グリルセット
付属品 木ねじ(Φ3.1×25L) 4本 材質 (給排気グリル)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(アダプター)PP樹脂
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg) 0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付
仕様 薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 材質 プラスチック 取付場所 天井・壁・床
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 形状 角形 取付 壁・天井・床据付タイプ 呼称 100 フィルター なし、交換用:AT-100QK3-F
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様 薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg) 0.2 取付場所 天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%) 75
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

風量調節機能付
仕様 風量調節形(壁・天井用) 材質 樹脂 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm) 呼び径100
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
5,798 税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

適合機種 ・HD-RX312・HD-RX313・HD-RX314・HD-RX315・HD-RX316・HD-RX317・HD-RX318・HD-RX319 ・HD-RX320・HD-RX321・HD-RX322
1個
699 税込769
5日以内出荷

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 形状 丸形 取付 壁・天井取付タイプ タイプ 風量調節付 フィルター なし、交換用:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 Φ100(ダクト) 材質 樹脂製 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm) Φ100 埋め込み寸法(mm) Φ110 開口面積(cm2) 85
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%) 82
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質 PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等 仕様 羽根固定型 材質 スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

表面処理 (本体カバー)艶あり 色調 (本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)