- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 吹き出し口 空調のおすすめ人気ランキング
吹き出し口 空調のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「吹き出し口 空調」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調用吹出口」、「ダクト 吹き出し」、「ダクト 吹出口」などの商品も取り扱っております。
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)
(ダクト内寸)48
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
Ep 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
電源コード(m)
1
材質(取付金具)
ばね鋼板
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(通気ギャラリー)
ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)
材質(防塵フィルター)
エアフィルター(11mm 黒色)
ファン電源線長さ(mm)
1000
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
羽根可動型
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
C2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様
可動式
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
寸法W(mm)
(ダクト内寸)154
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
E2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300
型式
VHS型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)
75
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。
低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面
仕様
手動風向可動型
材質
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装。フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
吹出しパターン
可動軸流吹出
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。
球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。
これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。
エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
寸法C(mm)
80
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サランです。
シャッター付で、風量の調節ができます。