吹込管のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
94件の「吹込管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転シール」、「キャピラリ管」、「PTFE撹拌シール」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,811 税込5,292
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
11,880 税込13,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm) 45 ゴム止外径(Φmm) 8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,009 税込9,910
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ付のフッ素樹脂PTFE製の吹き込み管です。反応釜などへの薬液・気体の吹き込みに使用します。
材質 PTFE(フッ素樹脂) グレー
1本
35,980 税込39,578
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷


圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm 長さ(mm) 100
1本(100mm)
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
6,336 税込6,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質 ほうけい酸ガラス 寸法b(mm) 160 吸入口外径(Φmm) 8 寸法c(mm) 40 上部摺合 15/25
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm) 200 寸法b(mm) 40 管内径(Φmm) 8
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプター
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質 ほうけい酸ガラス 型式 SPC-15-15 寸法a(mm) 70 寸法b(mm) 151 下部(SPC) SPC-15 上部(SPC) SPC-15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質 本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン) シャフト径(Φmm) 8
1個
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC導入管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC) SPC-15 吸入口外径(Φmm) 8 材質 ほうけい酸ガラス
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)