- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 周波数測定器 音のおすすめ人気ランキング
周波数測定器 音のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新91件の「周波数測定器 音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数 計測」、「高周波測定器」、「音 測定器」などの商品も取り扱っております。
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)
400
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲
1Hz~20kHz
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様
最高値ホールド機能付
トラスコ品番
756-9751
質量(g)
150(電池含む)
電源
9V乾電池 1本
最小表示
(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)
185×63×35
精度
±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性
A/C切替
周波数範囲(Hz)
(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)
30~130
測定レンジ
30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲
-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ
1/4インチ
応答速度
FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
電源
単四乾電池×3本
精度
騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×144
分解能
温度/0.1
機能
高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命
60時間
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ
50dB
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様
【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2%
測定範囲
【騒音センサー】自動35dB~130dB
質量(g)
本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440
電源
006P型 9V乾電池
精度
【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合)
表示
測定値:4桁表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280
センサー
【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き)
分解能
【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1
温度測定範囲(℃)
-40~70
周波数補正特性
【騒音センサー】dBA(A特性)
マイクロホン
【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク
単位
【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃
風速測定範囲(m/s)
0.5~30.0
保管温湿度範囲
-40~60℃・10~75%RH
動作温湿度範囲
-20~60℃・10~90%RH
オートパワーオフ
15分間操作がない場合
温度測定精度
±2.0℃
電池寿命
約30時間
測定間隔
1秒毎に1回
測定範囲(Lux)
【照度光センサー】0~200000
標高(m)
2000
湿度測定精度
±5%RH
適合周波数
【騒音センサー】31.5Hz~8kHz
湿度測定範囲(%RH)
10~95
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品
風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示
3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性/C特性
使用温湿度範囲
0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
測定モード
FAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様
実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定
測定範囲
40~110dB、±2000mV
分解能
0.1dB、1mV
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。
仕様
レベルトリガー機能。過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB。時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒
セット内容
本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))
質量(g)
約900g(電池含む)
電源
単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター
適合規格
JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995
表示
192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器。G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB。1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dB。バーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5。レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×319
周波数補正特性
G特性、FLAT(デジタル方式)
測定周波数範囲(Hz)
1.0~500(マイクロホンを含む)。0.4~800(増幅器のみ)
マイクロホン
UC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)
レベルレンジ
G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)。表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ。1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)
測定機能
低周波音圧レベルの測定。低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)。低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)。G特性音圧レベル:LG。。1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)
校正
内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正
測定レベル範囲(dB)
G特性43~143(過負荷3含む)。FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)。1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)。(20Hz以上のバンドにおいて)
使用温湿度範囲
-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)
電池残量表示
駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示。メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告
出入力端子
波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)。周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上。レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)。I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力。端子形状:ピンジャック。出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)。インピーダンス:約
メモリー機能
マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)。オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約6
自己雑音レベル(dB)
1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下。G特性 38以下。FLAT特性 45以下
演算項目
1)瞬時値/Lp。2)等価騒音レベル/Leq。3)最大音圧レベル/Lmax。演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。
16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。
測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。
コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。
外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃
室間
室内外
設備
環境音クレーム
竣工検査
竣工前調査
実験室などでの騒音計測。
仕様
型式認証番号/第SLF061号。マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23。直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外。データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)。【ストア】。マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録。ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカード
セット内容
本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)
約730(電池含む)
電源
単2形乾電池×4、ACアダプター
適合規格
計量法・精密騒音計。JIS C 1509-1:2005 クラス1。JIS C 1513:2002 クラス1。JIS C 1514:2002 クラス1。IEC61672-1:2002 Class1。IEC 61260:1995 Class1。ANSI S1.4-1983 Type 1。ANSI S1.43-1997Type 1。ANSI S.11-2004 Class1
測定項目
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定。時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)。時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約331×89×51
表示
バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)
測定時間
1~59秒、1~59分、1~24時間
周波数特性
A・C・Z特性(重み付け)
レベルレンジ
【騒音計モード】。バーグラフ表示範囲 最大100dB。30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB。【分析器モード】。バーグラフ表示範囲。40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB
記憶方式
最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能。あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能
測定機能
騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う。周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定
測定レベル範囲(dB)
A特性/25~130。C特性/33~130。Z特性/38~130
測定モード
【騒音計モード】。メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定。サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定。【分析器モード】。メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定。サブチャンネルではオールパスのみ測定
サンプリング周期
Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)。LN/100ms
トリガー
測定、メモリストアの開始を制御
使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約16。マンガン電池/約6
直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)
25~140
ピークサウンドレベルの測定上限(dB)
143
自己雑音レベル(dB)
A特性/17以下。C特性/25以下。Z特性/30以下
測定周波数範囲
10Hz~20kHz
分析周波数範囲
オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)。1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)
直線動作範囲(dB)
オールパス(A特性)/110。スペクトル/95
時間重み付け特性
メインチャンネル/F、S、10ms。サブチャンネル/F、S、10ms、I
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他
コンダクタンス:99.99nS
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M
温度(℃)
-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
184×86×52
表示
数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性
V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ
新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管
デューティー比
0~100%
許容差保証温湿度範囲
温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック
20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
検電
約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料
単品カタログ(0.39MB)
使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。
騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
寸法(mm)
約250(H)×76(D)×33(D)
質量(g)
約400 (電池含む)
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
使用温湿度範囲
温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと)
測定周波数範囲
20 Hz~20 kHz
データ記録件数
内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。
騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
マイクロホン
型式→UC-52、感度レベル→-33 dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
測定周波数範囲
20 Hz~8 kHz
毎秒100フレームで瞬間的な音を可視化するSoundCam
仕様
【マイクロフォンアレイ数】64、【タッチパネル】あり
セット内容
本体・ACアダプターセット・ヘッドホン・USBメモリ・ソフト(SoundCam)・三脚・メガネレンチ・六角レンチ・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース
寸法(mm)
340×340×95
質量(kg)
3
保護等級
IP54
光源
LED
周波数範囲
通常800Hz~60kHz
動作時間
4時間以下(バッテリー)
トリガー
レベルトリガ/周波数トリガ、プリ/ポスト時間設定可能
画面サイズ
7インチ(モノクロ表)
フレームレート
最大100コマ/秒(アプリで200コマ/秒)
画角
【カメラ】±38°
動作温度範囲(℃)
-30~60
容量(GB)
32/512(本体)
サービス分類
レンタル
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様
外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
寸法(mm)
83.5×34.5×258
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-10~50
出力
交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源
単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格
計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン
型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能
バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力
瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式
RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ
指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
防塵防水性能
IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期
1s
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)
19以下(A特性)、27以下(C特性)、32以下(Z特性)、なし(G特性)
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能
ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示
上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式
CSVファイル
入力レンジ
自動切り替え
保存データ種類
内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジ
バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露のないこと)
更新周期(ms)
レベルグラフ/バーグラフ:100
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品
006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)
200(電池含む)
外形寸法(mm)
54×34×232H
電源
006P(9V) 電池
精度
±1.5dB
表示分解能
0.1dB
外部出力
AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性
2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)
約60
測定レベル範囲(dB)
レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替
3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲
0~40℃ 10~90%RH
多機能型のデジタルテスタです。
コンデンサ容量や周波数も測定できます。
直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品
テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)
500
周波数(Hz)
2K/20K/200K/2M/10M
電源
006P(9V)電池×1
交流電圧(V)
0.2/2/20/200/750
抵抗(Ω)
200/2K/20K/200K/2M/20M
直流電圧(V)
0.2/2/20/200/1000
機能
MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示
交流電流(A)
200μ/2m/20m/200m/10
直流電流(A)
200μ/2m/20m/200m/10
使用環境
0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
186×86×39
導通テスト
ブザー音(<80Ω)
コンデンサ容量(F)
2n/20n/2μ/20μ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷