周波数設定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
141件の「周波数設定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボリューム インバータ」、「1Kオーム ボリューム」、「防水ボリューム」などの商品も取り扱っております。
抵抗値 1KΩ±10% 仕様 シャフトロック機構 セット内容 WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ) 材質 目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂 地色:黒、文字色:銀白 定格電力(W) 2 板厚(mm) 目盛板/0.5 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上 耐電圧(V) AC700 1分間
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm) (取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS準拠品です。
仕様 炭素系 種別 1軸単連形 直径(Φmm) 16.8±0.5 使用温度範囲(℃) -10~+85 定格電力(W) 0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧 AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) シャフト形状 溝形 最大使用電圧(V) DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20[20.4~357] 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)220±10。(機械的)260±10 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 300[3.06] 抵抗体 炭素皮膜 抵抗変化特性 直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


JIS準拠品です。
直径(Φmm) 24.6±0.5 抵抗体 炭素皮膜 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別 1軸単連形 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐電圧 AC1000V 1分間 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) シャフト形状 溝形 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

出力電圧 入力200V系:0~190V。入力100V系:0~95V 入力電源 AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数 半波:45~90Hz。全波:90~180Hz。中間波:65~120Hz。高周波:180~360Hz
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様 ●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造 IP20 閉鎖形、UL open type 構造 標準形(IP20) 周波数許容変動 5~-5% 出力過負荷電流定格 定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz) 50/60 直流制動 制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格 UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野 コンパクト形 開発系列 2シリーズ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω) 全/50~2M、残留/3以下 形状 パネル取付形 大きさ(Φ) 30 使用温度範囲(℃) -10~+85 耐熱性 (はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 寿命 回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状 溝形 振動 10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性 85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V) DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性 -10℃、1時間 無負荷 強度 ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%) ±10 耐電圧(V/min) 1000 抵抗変化特性 直線形 電気的回転角度(°) 280±10 機械的回転角度(°) 300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様 盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。) 適合 FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800 タイプ 別置形
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)