- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 呼び出し ライトのおすすめ人気ランキング
呼び出し ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「呼び出し ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 チャイム 大音量」、「リモコン ブザー」、「呼び出し」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品
取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)
受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約210
ランプ
受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容
XP10BとXP200
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
XP10B:約46、XP200:約81
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅
防塵防水性能
IP56
電池寿命
XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)
45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容
XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10B:約46、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP56
電池寿命
XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。
報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。
目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ
電池式
質量(g)
約206(電池除く)
電源
単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
適合プラグ
外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
電池寿命
約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)
約88/50cm※音量大時
電波到達距離(m)
約120(見通し)
周波数(MHz)
313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約163×55×90(最大値)
付属品
取付ネジ2本(Φ3×20mm)
仕様
IDコード:約25万通り
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)
DC3
外径(Φmm)
118
光源
LED
高さH(mm)
157
保護構造
IP55
形状
弾頭形
質量(g)
610
取付方式
マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)
-10~50
閃光数(min-1[回/分])
(回転)288、(点滅)72
使用電池
単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品
取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×32.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
電池寿命(年)
1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様
(IDコード)約100万通り
付属品
取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)
(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量
約78dB/50cm
電池寿命
受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ
電池式
周波数(MHz)
315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
約80(見通し)
アズワン品番
64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様
一方向
付属品
送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質
ABS樹脂
質量(g)
約69・210
電源
送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数
10
到達距離(m)
無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合
EG121、EG331
トラスコ品番
836-0046
セット内容
取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)
168
高さ(mm)
168
質量(g)
400
奥行(mm)
49
消費電力(W)
待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源
AC100V
時間
ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)
(操作)約5
操作電圧(V)
約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵