和気産業 棚受けのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
119件の「和気産業 棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 支柱 diy」、「棚柱 ピン」、「和気産業 棚受」などの商品も取り扱っております。
毎日の習慣や行動に合わせて、必要な場所に必要なものをいかに使いやすく置いていくか。快適に過ごす上でとても重要なポイントですが、このアルミニウムウォールシリーズがそんなあなたの生活をアシストします。キッチン用ラックとして、玄関の収納として、ガレージの工具入れとして、アルミ素材なのでどんな場面でも活用できます。
用途キッチン、玄関、ガレージなどの収納に 材質 アルミニウム
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。天然ゴムは紫外線に当たると劣化が早まりますので、屋内でご使用下さい。寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。火には近づけないでください。商品により、多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品には影響はありません。当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
材質 天然ゴム(NR) 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 長さ(m) 1 硬度 63 アズワン品番 64-5071-03
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷

木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質 本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に 材質 本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
1個
389 税込428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。 棚受け金具 棚柱用
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。 棚受け金具 棚柱用
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 仕上 クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 2.6 角度(°) 腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 取付穴数 4 取付穴径(Φmm) 4 棚受け金具 L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 幅(mm) 32 板厚(mm) 4.5 クローム 棚受け金具 L型棚受け
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のパイプ用ブラケットです。棚柱に木製、アルミ、ステンレスなどのパイプ(32Φmm)をつけることができるようになります。
用途32Φmmパイプを棚柱に取付け、洋服、ネクタイ、カバンなどの収納に。 適合パイプ径(Φmm) 32 棚受け金具 棚柱用
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg) 30 長さ(mm) 250 棚受け金具 棚柱用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ 十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類 棚柱 耐荷重(N) 785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。 材質(本体) 樹脂/ABS 耐荷重(kg) 棚1枚で5、全体20まで 材質(ねじ部) ナット/真鍮 使用の目安 金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個 材質(ピン) ピン/ステンレスSUS304
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に 材質 SUS430 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3 耐荷重(kg) (4個)60 仕上 NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)