和泉電気 コントロールボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「和泉電気 コントロールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和泉電気 押しボタンスイッチ」、「富士電機 コントロールボックス」、「セレクタースイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材質 アルミダイカスト製 保護構造 IP65 ユニット取付穴径(Φmm) 30.5 塗装色 5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造 IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V) 600 ユニット取付穴径(Φmm) 22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm) 50(ユニット) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AGAWシリーズ
品名 AGAW形コントロールボックス 保護構造 IP65 ユニット取付穴 あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,788 税込4,167
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) ボックス(mm) 200 穴ピッチ(mm) 30 ユニットの呼び番号 HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T シンボル 表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 プッシュロック/ターンリセット 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)