和紙テープのり付きのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
104件の「和紙テープのり付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 和紙テープ」、「寒冷紗 テープ」、「紙粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.049 長さ(m) 100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm) 35 テープ厚さ(mm) 0.049 テープ長さ(m) 100 仕様 糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm) 38 テープ厚さ(mm) 0.059 テープ長さ(m) 100 仕様 糊付
1巻
980 税込1,078
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントスティックテープ 糊付
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。 テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。 テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.049 1巻長さ(m) 100
1箱(10巻)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
1パック(7巻)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm) 40 厚さ(mm) 0.048 長さ(m) 60
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。 薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途軽包装用 テープ厚さ(mm) 0.093 主な用途 梱包用 基材 特殊和紙 テープ長さ(m) 18 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/cm) 1.24 伸び(%) 6 引張強度(N/cm) 32.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)ほか
5,298 税込5,828
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m) 30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 厚さ(mm) 約0.12
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)和紙テープ
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。 天然繊維「こうぞ」100%で製造。 強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm) 40 テープ厚さ(mm) 0.06 テープ長さ(m) 60 材質 こうぞ 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m) 0.06×40×60
1箱(10巻)
8,770 税込9,647
5日以内出荷

パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用 厚さ(mm) 0.08 仕様 のり付、低VOC粘着
1巻ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm) 35 テープ長さ(m) 100 テープ厚さ(mm) 0.24 材質 ビニロン繊維、CPPフィルム グリーン
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和の美しさ・風合いをテープにしました。●素材が紙なので環境にやさしく、書く事もできます。●簡単に手で切れ、はがしやすく作業性に優れています。●テープカッターにも装着可能です。
テープ幅(mm) 9 テープ長さ(m) 35 材質 和紙 質量(g) 30
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントスティックテープ薄型
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。 テープの両端を特殊加工(くいさき)したことで壁紙の表面にテープ線が表れにくくなっています。
仕様 糊無し 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m) 0.033×35×200
1巻(200m×5巻)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ包装用和紙テープ
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用 テープ地色 テープ長さ(m) 18 主な用途 梱包用 基材 和紙 テープ厚さ(mm) 0.093 粘着剤 ゴム系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.2 1巻長さ(m) 75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm) 55 厚さ(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。 両端をくいさき形状(両端に行くほど薄い形状)なので壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。 PPケースに1巻ごと入っているので大変便利です。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.033 1巻長さ(m) 200 仕様 糊無し
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

目地テープはパテ仕上げの省力化を考えたテープです。 目地テープは、厚みが0.08mmと薄く、クロスの表面に段差ができません。
用途下地補強用 長さ(m) 30
1箱(10巻)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)