- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 喚起口のおすすめ人気ランキング
喚起口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「喚起口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気」、「アルミテープ」、「通気 口 カバー」などの商品も取り扱っております。
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質
SUS304
色
ヘアーライン(HL)
種類
丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類
角型室内換気口
材質
ABS樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
84.9
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類
角型グリル
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様
外壁用
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
51.8
切込寸法(mm)
155×205
種類
角型軒天換気口
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)
200×350
有効換気面積(cm2)
97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
ホワイトクリーム
材質
ABS樹脂
種類
角型グリル
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質
ステンレス(SUS304)
金網
12M
種類
丸型ガラリ
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
開閉機能付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M