- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 喰い 切り 工具のおすすめ人気ランキング
喰い 切り 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新196件の「喰い 切り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「喰切」、「ファスナーペンチ」、「釘 切断」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
166
トラスコ品番
828-3562
質量(g)
205
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
35
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
先端長(mm)
10
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-7938
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
230
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)
120×45×15
材質
SC材(炭素工具鋼)
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
135
切断能力
軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
約75
焼入硬度
【刃先】HRC-55~58
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)
167
材質
S55C
質量(g)
227
最大口開き(mm)
12.4
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
116
トラスコ品番
828-3575
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
18
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
9
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質
鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1681
熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。
材質
特殊鋼
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質
クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
58
釘等の切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
100
トラスコ品番
828-3790
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
75
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質
SC材(炭素工具鋼)
色
ブラック/オレンジ
焼入硬度
【刃先】HRC-55~58
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)
250
エスコ品番
EA577L-3
仕上
磨き
切断能力(Φmm) 軟線
3
口幅(mm)
24
材質(ハンドル)
プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に
仕様
ESD対策品
材質
CRV2
切断能力(Φmm) 銅線
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途釘や針金の切断に。
材質
炭素鋼S55C
全長(mm)
180
質量(g)
260
切断能力(mm)
2.5
刃幅(mm)
20
硬度HRC(刃部)
56~60
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷