噴射ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
678件の「噴射ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水噴射ノズル」、「燃料噴射ノズル」、「噴霧ノズル」などの商品も取り扱っております。
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズ R1/4 材質 ステンレス鋼(SUS303) 質量(g) 25 六角対辺(mm) 14 耐熱温度(℃) 250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 噴射角度 140° 材質 ステンレス鋼(SUS303) 耐熱温度(℃) 250
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズ R1/4 材質 ステンレス 全長(mm) 25 質量(g) 21 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズ R1/4 角度(°) 噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min) 1.0(0.3MPa) トラスコ品番 391-8220 全長(mm) 25 質量(g) 16 種類 扇型 六角対辺(mm) 14 常用圧力(MPa) 0.3 噴射角度 90
1個
869 税込956
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度 120°(0.2MPa時) 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm) 27 質量(g) 2.2 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準) 噴射角度 90°(0.3MPa) ねじサイズ R1/4 シャワー種類 噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直噴から60度の扇状に噴射角度が調整できます。 前後で高圧調整、回して角度調整。
取付サイズ Rc1/4 耐圧(MPa) 20.7 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 150
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質 黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃) 1~40 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 取付ねじ R1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。 取付ねじ R1/4 材質 SUS303 使用圧力(MPa) 2~6 噴射角度 80°(6MPa時) 流量(mL/min) 21~50 最小通路径(Φmm) 0.15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 材質 ステンレス 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.15(標準) 常用圧力(MPa) 0.15 種類 扇型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質 真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)