- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- 噴射管のおすすめ人気ランキング
噴射管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新554件の「噴射管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴射ノズル」、「噴射口」、「多孔質 チューブ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様
細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別
円筒型フィルター
枝管長さ(mm)
Φ8×250
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
材質
表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性
ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])
6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])
49[500]以上
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)
300
型番
9128
フィルター直径(Φmm)
25.4
接続チューブ外径
Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。
S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
トラスコ品番
810-5160
材質
噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
形状
軟質銅管(折曲3回程度)
質量(g)
200
適合流体
液体
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイント
G1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質
軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
先端部
M5×0.5
ノズル外径(Φmm)
7.5
ノズル内径(Φmm)
2
空気吐出量(L/min)
100
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ
空気・液体両用
吹付パターン
丸吹
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)
11
ノズル内径(Φmm)
3
吹出しパターン
丸吹パターン
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに
適合流体
切削油
材質
鉄、真鍮、クロームメッキ
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
セット内容
アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁
タイプ
噴射管:蛇腹管製
長さ(cm)
噴射管:40
支柱の高さ(mm)
480
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×66×55
足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×172×92
質量(kg/セット)
4.5
トラスコ品番
119-6251
質量(kg)
4.5
取付
マグネットベース
空気弁
足踏式
軸数
1軸
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)