四角コンクリートボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「四角コンクリートボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄製 ボックス」、「コンクリートボックス」、「八角コンクリートボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質 鋼板製 外形寸法(mm) 119×119 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 2.0 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト 16(19)×4。22(25)×4 上面ノックアウト 22(25)×2。16(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級 IP4X 材質(ボディ) 鉄 1.2mm アース端子 端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 保護等級 IP66 扉開閉方式 片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所 屋内用 材質(基板) 鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質 耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲 樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格 CA(CA-G04) 保護等級 IP3X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式 カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)