- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 回し 引き 鋸のおすすめ人気ランキング
回し 引き 鋸のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新141件の「回し 引き 鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き回しのこぎり」、「廻し引き」、「ベニヤ穴あけ」などの商品も取り扱っております。
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質
刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)
1
刃高(mm)
15
山数
18
ピッチ(mm)
1.67
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)
120
全長(mm)
270
ピッチ(mm)
12山/30.3mm
トラスコ品番
253-5637
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
40
硬度
HV520~540
山数
12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
52
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)
120
全長(mm)
300(収納時)
幅(mm)
80(収納時)
質量(g)
70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法(mm)
335×45×18
質量(g)
57
タイプ
木工用・引廻し鋸
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
120
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)
120
折込
可
全長(mm)
255
ピッチ(mm)
2.54
材質
SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)
19
高さ(mm)
57
質量(g)
130
板厚(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.9
収納時寸法(mm)
150
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)
90
刃わたり(mm)
90
全長(mm)
225
ピッチ(mm)
1.60
仕様
本体
トラスコ品番
819-5815
質量(g)
84
板厚(mm)
0.90
切り幅(mm)
1.36
適合替刃
電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質
炭素鋼SK5
厚さ(mm)
1.8
全長(mm)
310
質量(g)
132
刃長(mm)
161
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに
刃渡り(mm)
200
刃厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(中目)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)
180
全長(mm)
336
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
樺材
材質(刃)
炭素鋼SK-5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。
どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事
刃長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.7
板厚(mm)
0.9
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)
(最大)120
全長(mm)
245。(刃収容時)155
ピッチ(mm)
引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様
調整可能刃長/最大90mm
種別
本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)
70
板厚(mm)
1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。
ピッチ(mm)
(刃)1.8
板厚(mm)
1
材質(刃)
炭素工具鋼
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。
D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。
刃長/刃渡(mm):210
摘要
260mm14山刃付
トラスコ品番
162-0754
種別
ナイフ/プラマーソー
適合替刃/ナイフ品番
PM-SPK
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)
175.5
刃長(mm)
135
ピッチ(mm)
1
材質
本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)
100
板厚(mm)
0.38
刃厚(mm)
0.38
切り幅(mm)
1.25
適合替刃
XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)
100
全長(mm)
240
トラスコ品番
365-3536
材質
鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂
質量(g)
42
硬度
HV520~580
山数
12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
52
刃厚(mm)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷