- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 回し引きのおすすめ人気ランキング
回し引きのおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新31件の「回し引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廻し引き」、「引き回し」、「手ノコ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込可全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込可全長(mm)259ピッチ(mm)9.5材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)53質量(g)132板厚(mm)1.3刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799税込¥879
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 押切り
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に<br />木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数12
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に<br />木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
1個
¥409税込¥450
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。
鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120全長(mm)248ピッチ(mm)3.1トラスコ品番274-3159質量(g)70寸法A(mm)0~90寸法B(mm)155板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に<br />木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷