回り止めリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「回り止めリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取付リング」、「押しボタンスイッチ IDEC」、「ロックリング」などの商品も取り扱っております。
用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
1パック(10個)ほか
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
85 税込94
3日以内出荷

1個
28 税込31
当日出荷

1個
60 税込66
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1個ほか
299 税込329
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


NKKスイッチズ(日本開閉器)取付リング(M6ブッシング用)
適合 M6ブッシング用 寸法(mm) Φ12×0.8 穴径(Φmm) 6 表面処理 クロメートメッキ
1個
22 税込24
当日出荷

種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング) 樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm) 40 横(mm) 30 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 22.5 材質 透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g) 2 書体 丸ゴシック(JIS書体)
1枚
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式 モメンタリ 保護構造 IP65 照光種別 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷

1個
108 税込119
当日出荷

1個
52 税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合 M6ブッシング用 材質 アルミニウム 質量(g) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途カッターNO.39以上に使用。適用機種:PA-Ⅲシリーズ用 仕様 カッターNo.39以上に使用 適合 PA-Ⅲ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷