回折格子シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「回折格子シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眩防フィルム」、「回折格子」、「グレーティングシート」などの商品も取り扱っております。

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容 簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質 PET 厚さ(mm) 0.05 仕様 格子ライン:約250本/mm 寸法(cm) 10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容 格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
1セット
16,000 税込17,600
当日出荷

レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様 格子方向:十字、格子数:約1200本/mm 種別 反射型 材質 ポリエステル 寸法(mm) 約600×2000
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm) 80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様 ビデオレート:10fps(typical) 対応OS Android 5.0以降 iOS 8.0以降 測定波長 400~750nm(スマートフォンによる) 分解能(nm) 波長:10(再現性1)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様 格子数:約1200本/mm 種別 透過型 材質 ポリエステル 寸法(mm) 約600×2000 方向 子方向:十字
1個
4,800 税込5,280
4日以内出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm) 0.2 透過率(%) 43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm) 15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様 【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容 本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm) 144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲 1~70000Lx 質量(g) 250±20(バッテリー含む) バッテリー 2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性 ± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長 360~750nm 解像度 12nm 測定モード 基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式 Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm) 単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔) 材質 ガラス
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。 スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
仕様 回折格子:530本/mm 付属品 グレーチングスライド1枚、分光セル6本 材質 プラスチック 寸法(mm) 約180×150×20 測定範囲(mm) 400~700
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合 ヘイズ:1% 材質 トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm) 0.55±0.05 寸法(mm) 300×210 入数(枚) 1 透過率(%) 単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性 アルコール ケトン類 偏光率(%) >99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

蛍光灯で水銀線の5769.6Åと5790.7Åを明確に区別可能。
寸法(mm) Φ20×90 仕様 収納ケース付き
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

光を曲げる!不思議なシート。
質量(g) 9.1 寸法(mm) 80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm) 1 材質 アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。 レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm) 50×50
1セット(10枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。
種別 E 寸法(mm) 325×355 レンズ 屈折シート1枚
1個
5,200 税込5,720
4日以内出荷