回生ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
83件の「回生ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回生抵抗器」、「三菱電機 サーボモータ」、「負荷抵抗器」などの商品も取り扱っております。
品名 回生制動ユニット 塗装色 マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) 使用周囲温度(℃) -10~50 動作表示 LED点灯
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) 冷却方式 自冷 使用周囲温度(℃) -10~50 保存温度範囲(℃) -20~65 振動(m/s2) 5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠 耐振動(m/s2) 5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠 周囲温度(℃) -10~+50 使用場所 標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所) 保存湿度範囲(%RH) 20~90(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。
湿度(%RH) 20~90%結露なきこと 保存温度(℃) -20~65 塗装色 マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色) 動作表示 LED点灯 周囲温度(℃) -10~50 使用場所 標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
1台
4,788 税込5,267
31日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
定格電力(W) 7 抵抗値(Ω) 15
1台
39,980 税込43,978
71日以内出荷

1台
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)