- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 回生抵抗のおすすめ人気ランキング
回生抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新119件の「回生抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回生抵抗器」、「セメント抵抗」、「抵抗器」などの商品も取り扱っております。
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%RH)
20~90(結露なきこと)
冷却方式
自冷
使用周囲温度(℃)
-10~50
保存温度範囲(℃)
-20~65
振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
耐振動(m/s2)
5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠
周囲温度(℃)
-10~+50
使用場所
標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)
保存湿度範囲(%RH)
20~90(結露なきこと)
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
運転
複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64