- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 回路試験器のおすすめ人気ランキング
回路試験器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新111件の「回路試験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル テスター 小型」、「ソーラーテスター」、「テスター 周波数」などの商品も取り扱っております。
オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。
付属品
電池(LR-44、1.5V)×2。取扱説明書
適合規格
IEC 61010 600V CAT.II
測定項目
交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック
表示
3.5桁LCD表示、最大4300カウント
分解能
DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V。ACV:0.001V、0.01V、0.1V、1V。Ω:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
機能
オートホルード、自動電源OFF
レンジ
DCV:400mV、4V、40V、400V、600V。ACV:4V、40V、400V、600V。Ω:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
校正
可
サンプリング
2回/秒(数値)
レンジ切替
フルオートレンジ
使用温湿度範囲
0~+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
動作原理
二重積分方式
検波方式
平均値方式
保存温湿度範囲
-10~+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと)
表示内容
オーバー表示:"OL"表示。極性表示:自動切換、"-"のみ表示
消費電力(mW)
約4.5
確度
DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外。ACV:±(2.0%rdg+5dgt)。Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品
ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
全長(m)
約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
159.5×129×41.5
周波数特性
AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
60μ/30m/0.3
使用環境
0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
1000μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料
単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)
19
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)
150
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
全長(m)
約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×76×18
表示
数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性
45~1kHz
サンプルレート(回/s)
1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境
0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト
開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック
約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料
単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)
15
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5~100k
全長(m)
約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×104×46
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
電池寿命(時間)
DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
交流電流(A)
40m/400m
直流電流(A)
40m/400m
使用環境
5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)
19
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×90×48
表示
数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)
600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト
開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズ
F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比
20~80%
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック
10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック
概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シェル型のポケットに収まる小型サイズ
4000カウント液晶表示
電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計
レンジホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
付属品
取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
全長(m)
約0.5(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×57×18
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz
サンプルレート(回/s)
3(数値部)
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
導通チェック
10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計
関連資料
単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)
15
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品
テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)
10/100/1k/10k/100k
測定項目
直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示
4000カウント液晶表示
消費電流(mA)
約1.4
レンジ切替
オートレンジ
直流電流
40mA/200mA
電池寿命(連続時間)
約100
交流電流
40mA/200mA
ダイオードテスト
開放端子間電圧約0.4V
静電容量
4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ
約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×120×18
導通テスト
約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)
2~3
直流電圧(DCV)
400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)
4/40/400/600
取扱説明書
(0.31MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×99×41
使用環境
3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)
500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品
ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2
入力インピーダンス(Ω)
10
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
126×85×18
キャパシタンス(F)
6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)
導通(Ω)
600(約60以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
温度(℃)
-20~300(K型センサ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約150(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/15
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/15
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.39MB)
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様
テストリード長:約47cm
付属品
テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番
245-3246
質量(g)
100
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)
テストリード:約47
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
40M
直流電圧(V)
600
連続使用時間
約200時間
連続使用時間(時間)
約200時間
最大表示
3999カウント
使用温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途
工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流
400mA
検波方式
平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
81×114×15.5
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品
テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別
その他
抵抗(kΩ)
0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)
注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック
0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差
[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)
[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品
テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×82×26
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック
1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ
F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)
0.25/25/500
導通チェック
約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示
3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替
オート
動作原理
二重積分法式
直流電圧(DCV)
200m/2/20/200/600
交流電圧(ACV)
2/20/200/600