回転スパウトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
140件の「回転スパウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ストッパー」、「TOTO TW11R」、「ツバ付 水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,688 税込2,957
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番 419-0696 材質 POM、黄銅 呼び径 13 取付ねじ W26山20
1個
839 税込923
当日出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径 13 ストッパー あり 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合 万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質 黄銅 取付ねじ W26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タイプ 単水栓 適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法 壁付き ハンドル形状 グリップハンドル 付加機能 洗濯機用水栓 カップリング 対応 操作方法 ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓 仕様 第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm) 13 呼び径 13 ハンドル形状 三角ハンドル カップリング 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


普通に使っていても節水効果があります。
仕様 吐水口固定形 機能 とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格 日本工業規格品 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13) 材質 黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20 アズワン品番 64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格 JIS規格 呼び径 13 呼び 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル 入数 40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用 取付ねじ W26山20 適合 万能ホーム水栓(呼び13) 材質 青銅 曲げ角度 90°
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃) 1~50 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 適合 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじ W26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ナショナル(National)ブランド。色々な水栓に対応。万能ホーム水栓などに。
質量(kg) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×105×45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷