回転バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
178件の「回転バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミーリングバイス」、「アングルバイス」、「卓上 バイス」などの商品も取り扱っております。
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 リードバイス 最大口開き(mm) 70 口幅(mm) 102 口深(mm) 59 材質(本体) ねずみ鋳鉄 主な用途 軽作業 トラスコ品番 445-6190 質量(kg) 5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類 ベンチバイス 材質(本体) 鋳鉄 クランプ開口(mm) (最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類 リードバイス 最大口開き(mm) 100 口幅(mm) 129 口深(mm) 77 材質(本体) 鋳鉄(FC250) 付属品 回転台 質量(kg) 23.6 寸法F(mm) 143 寸法G(mm) 202 寸法H(mm) 103 全長(mm) 416 幅(mm) 180 高さ(mm) 270 締付力(kN) 24.5 材質 (本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番 389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類 リードバイス 材質(本体) 炭素鋼 付属品 回転台 材質 (本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブル
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ねずみ鋳鉄 全長(mm) 155 口開き(mm) 50 口深(mm) 30 全高(mm) 185 アンビル(mm) 41×28 最大締圧力(kN) 4
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 25 口深(mm) 25 材質(本体) 鉄鋳物 主な用途 精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,900 税込51,590
当日出荷

ギガ・セレクションミーリングバイス用回転台
GSEK専用回転台です。360°回転が可能です。
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類 その他バイス 最大口開き(mm) 60 口幅(mm) 70 口深(mm) 35 材質(本体) アルミダイカスト 主な用途 木工作業 質量(g) 1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マウント上のレバーを半回転させるだけで様々な平面上に固定できます。 一つのノブでヘッド360°回転、360°旋回、 90°傾斜可能。ジョー部(最大開口):57.1mm
寸法(mm) 130×110×167
1個
29,700 税込32,670
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定 口開き(mm) 50 口幅(mm) 70 寸法(mm) (接地面)W100×D142 質量(g) 2550 角度(°) 0~90 本体寸法(mm) W170×D120×H63 取付穴 M6 アズワン品番 64-5179-48 RoHS指令(10物質対応) 対応 口高(mm) 20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

種類 アングルバイス 最大口開き(mm) 63 口幅(mm) 60 材質(本体) 鋳鉄 エスコ品番 EA525DG-11
1個
63,200 税込69,520
翌日出荷

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品 バイス固定用ネジ、回転ハンドル。※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm) W1/2 寸法h(mm) 15 高さ(mm) 32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開き(mm) 125 口幅(mm) 126 材質 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 口深(mm) 78 付属品 回転台 トラスコ品番 114-3885 幅(mm) 126 全長(mm) 420 質量(kg) 15.62 高さ(mm) 246 取付穴寸法(mm) 12.5 締付力(kN) 19.6 取付寸法F(mm) 143 取付寸法G(mm) 202 取付寸法H(mm) 103
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷