- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 回転パッドアイのおすすめ人気ランキング
回転パッドアイのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「回転パッドアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転アイプレート」、「パッドアイ」、「アイプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
材質
ステンレス
種類
丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番
849-0917
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
5.3
線径(Φmm)
7.9
使用荷重(kg)
217
アズワン品番
64-2253-33
リング径(Φmm)
19.3
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.4
線径(Φmm)
4.7
使用荷重(kg)
90
アズワン品番
64-2253-31
リング径(Φmm)
15.4
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質
SUS304
穴径(Φmm)
4.4
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
136
アズワン品番
64-2253-32
リング径(Φmm)
19
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
設置幅の狭い面でも取付可能です
皿頭のネジをご使用下さい
回転するのでチェーンなどからみません
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-1491
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
50
種類
アイプレート
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
37
寸法h(mm)
26.5
寸法A2(mm)
24
使用荷重(kN)
0.29
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷