- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 回転ホース金具のおすすめ人気ランキング
回転ホース金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新144件の「回転ホース金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース 金具」、「シャワーホース ねじれ 防止」、「シャワーホース 回転」などの商品も取り扱っております。
シャワーホースのヘッド側の金具
用途バスルーム用
適合
(ホース径)11×16.5mmホース用
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。
取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。
GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用
材質
黄銅
取付ねじ
シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
アズワン品番
64-5154-20
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質
黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
材質
黄銅
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品
アダプター7個
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
付属品
他社対応アタッチメント
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色
ホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5154-26
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質
黄銅
アズワン品番
64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途シャワーホース用
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用
材質
EPDM・NBR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用
材質
黄銅