回転取手 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「回転取手 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口取手」、「回転取手」、「フラットバー」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質(ハンドル) ポリアミド/ブラック 材質(フック) 焼結鉄/亜鉛めっき 材質(ケース) ポリアミド/ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手 材質(本体) 黄銅 全長(mm) 73 幅(mm) 18 奥行(mm) 10 材質(ケース) ステンレス鋼SUS304 取付ねじ 丸木ネジ2.7×16mm 取手 取手
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。
材質 亜鉛合金 付属品 (+)皿タッピンねじ3.5×20 2本 取手 回転取手
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質 ステンレス(SUS304) 付属品 ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類 取手・引手 グリップ径(Φmm) 5 仕上 サテン仕上 取付け方法 丸穴 穴径(mm) 4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)全回転取手 大
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質 ステンレス 長さ(mm) 22.5 幅(mm) 100.5 GB 高さ(mm) 28 取手 回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm) 24 仕上 サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 船底裏カバー付 付属品 ビス(4×16mm) 開口寸法(mm) (裏ビス止)90×22 取手 半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 ねじ3.8×16mm 長さ(mm) 27 幅(mm) 109 ブロンズ 高さ(mm) 33 取手 回転取手
1個
999 税込1,099
当日出荷

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 付属品 M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g) 18 仕上 ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf]) 80[8.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
414 税込455
当日出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質 亜鉛ダイカスト 取手 回転取手 適合メーカー 大和ハウス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 仕上 ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき 取手 回転取手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N) 294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(mm) 4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 190 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 700[71.4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷