- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 回転攪拌機のおすすめ人気ランキング
回転攪拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「回転攪拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「まぜまぜくん」、「ボールミル架台」などの商品も取り扱っております。
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番
1-5174-01
寸法(mm)
500×205×230
質量(kg)
13.5
回転数(min-1[r.p.m])
6~120
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.5
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
400
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
ローラー間隔(mm)
45~100(可変幅55)
タイマー
30分
振盪数
上下:3~60回/min
撹拌方式
シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥258,000
税込¥283,800
当日出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質
ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)
325
揺動形態
ロッキング+ローリング
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
モーター
インダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
電源コード
2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅
15mm
タイマー
0~9時間59分
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質
ローラー:ナイロン
寸法(mm)
450×260×120
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
4
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)
280
ローラー間隔(mm)
35mm
ローラー数
6本
振幅
24mm
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。
ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番
2-7816-01
回転数
40~280rpm
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
寸法(mm)
406×290×240
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き)
適合サイズ(Φmm)
[ポット]90~180、重量20kg
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
1個
¥164,000
税込¥180,400
翌々日出荷
仕様
ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg
質量(kg)
約20
回転数(min-1[r.p.m])
40~280
電源
AC100V 50/60Hz
型番
PM-002
電源コード(m)
2.5(3Pプラグアース付き)
タイマー設定
0~9時間59分(1分単位)
サイズ(mm)
661×290×240
アズワン品番
2-7816-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ
照光式
回転数(min-1[r.p.m])
40
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)
PVC(ポリ塩化ビニール)
モーター
インダクションモーター(出力3W)
電源コード(m)
2.5
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
プラグ
アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
振幅(mm)
15
ローラー間隔(mm)
35
タイマー
30分(連続使用可)
撹拌方式
シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m])
20~390
電源
AC100V、45W
耐荷重(kg)
20
タイマー
1分~最大99時間59分または連続運転
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。
蓋付きですので埃などから試料を保護します。
回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。
各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番
2-8039-01
材質
本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)
335×356×215
回転数(min-1[r.p.m])
20~112
電源
AC100V、50/60Hz
モーター
インダクションモーター(出力3W)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×250
保温温度
室温+5~50℃
電源コード
長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)
ローラー数
5本
タイマー
60分以下(連続運転可)
撹拌方式
回転撹拌
安全機能
過電流防止ヒューズ(3A)
1台
¥222,000
税込¥244,200
翌々日出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
容量(L)
20
1台
¥219,800
税込¥241,780
17日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質
(ローラー) PVC
寸法(mm)
266×131×96、(ローラー)Φ32×165
ピッチ(mm)
(ローラー) 35
回転数(min-1[r.p.m])
10~120
耐荷重
1kg
モーター
DCブラシレスモーター10W
ローラー数
2本
アズワン品番
4-1717-01
撹拌方式
シーソー(±2.5°)+回転
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌々日出荷