回転架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「回転架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーミキサー」、「回転攪拌機」、「マイクロチューブローテーター」などの商品も取り扱っております。
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm) 200×170×138 質量(kg) 3.25 回転数(min-1[r.p.m]) 20~300 電源 AC100V・50/60Hz・6W ローラー寸法(Φ×L)mm 20×180(有効長168) タイマー 最高99時間59分 適合寸法(mm) (ポット)Φ13~100
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷


電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
12日以内出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m]) 20~112 電源 AC100V、50/60Hz、0.5A モーター インダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm) Φ32×350 ローラー間隔(mm) 35 電源コード 2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅 15mm タイマー 0~9時間59分 撹拌方式 シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ 照光式 回転数(min-1[r.p.m]) 40 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部) PVC(ポリ塩化ビニール) モーター インダクションモーター(出力3W) 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) Φ32×350 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 振幅(mm) 15 ローラー間隔(mm) 35 タイマー 30分(連続使用可) 撹拌方式 シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番 1-5174-01 寸法(mm) 500×205×230 質量(kg) 13.5 回転数(min-1[r.p.m]) 6~120 電源 AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg) 2.5 モーター インダクションモーター 電源コード(m) 2.5 ローラーサイズ(mm) 400 プラグ アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm) 45~100(可変幅55) タイマー 30分 振盪数 上下:3~60回/min 撹拌方式 シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷

試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質 ローラー:プラスチック、本体:ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) ローラーサイズ(mm) 325 揺動形態 ロッキング+ローリング
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番 2-7816-01 回転数 40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 寸法(mm) 406×290×240 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm) [ポット]90~180、重量20kg タイマー設定 0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
仕様 適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個) 材質 (ストッパー) POM(ポリアセタール) 寸法(mm) 530×425×350 質量(kg) 30 電源 AC100V 50/60Hz 電気容量 200W アズワン品番 1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質 ローラー:ナイロン 寸法(mm) 450×260×120 電源 AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg) 4 モーター ブラシレスモーター 電源コード(m) 2(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm) 280 ローラー間隔(mm) 35mm ローラー数 6本 振幅 24mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm) 960×490×360 質量(kg) 35 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 耐荷重 30kg×2 寸法(Φmm) (適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm) Φ40×800(有効長/800) 回転数 170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番 1-1294-02 タイマー 最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合 (ポット)Φ150 寸法(mm) 250×230×200 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm) 160 タイマー 最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷