回転灯 緑のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
506件の「回転灯 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトランプ 緑」、「散光式警光灯」、「停止灯」などの商品も取り扱っております。
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番 EA983FS-54A 材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm) 145×200×140(H) 質量(g) 900 定格電圧(V) DC12/24V兼用 コード長さ(m) 4.5 保護等級 IP65相当 光源 5WハイパワーLED球 光度(cd) 約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm) 141 高さ(mm) 131 奥行(mm) 184 電球 ハロゲン球 取扱説明書 取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm) 145×204×150(H) 質量(g) 約900 定格電圧(V) DC12/24兼用 コード長さ(m) 約4.5 光源 ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A) 0.3 光度(cd) 約250(LED1個あたり) アズワン品番 64-7982-74
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm) 430 質量(kg) 4.8 タイプ フラッシュランプ 電流(A) 全光時/1.5、減光時1.0 定格電力(W) キセノン放電管×2(全光時34) 定格電圧(V) 24 閃光数(min-1[回/分]) 外/185、内/110 電球 キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質 グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg) 約0.9 定格電圧(V) DC12~24 コード長さ(m) 4.5 電球 LED RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 強力マグネット付 エスコ品番 EA983FS-44A 材質 グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm) Φ125×115 質量(g) 約500(電池含まず) 光源 LED球20灯(4個×5列) 使用電池 単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ フラッシュ 定格電力(W) 17 定格電圧(V) 24 閃光数(min-1[回/分]) 220 電球 キセノン放電管
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

衝撃に強いポリカーボネイト樹脂を採用したグローブで黄・青・緑の鮮明な閃光を発します。 ステンレス製の締付金具によりグローブが灯体に密着し充分な防水性を確保します。 防振型取付けボルトにより、振動を吸収し易くなっています。
質量(kg) 1.8 タイプ フラッシュランプ 電流(A) 0.7 定格電力(W) キセノン放電管17 定格電圧(V) 24 外径(Φmm) 164 閃光数(min-1[回/分]) 220 電球 キセノン放電管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ フラッシュ 電流(A) 1.0 定格電力(W) 12 定格電圧(V) 12 閃光数(min-1[回/分]) 220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V) AC/DC12~24 種別 薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 消費電力(W) 0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V) AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状 円筒形 外径(Φmm) 76 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g) 160 取付方式 マグネット 機能 回転・点滅 電源(V) DC3(単三×2) 点滅数(回/分) 72 回転数(回/分) 270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状 円筒形 外径(Φmm) 100 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号 IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm) 430 質量(kg) 4.8 タイプ フラッシュランプ 電流(A) 全光時/2.0、減光時1.5 定格電力(W) キセノン放電管×2(全光時24) 定格電圧(V) 12 閃光数(min-1[回/分]) 外/185、内/110 電球 キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様 マグネット 幅(mm) 145 アンバー 高さ(mm) 150 質量(g) 1040 奥行(mm) 200 定格電圧(V) DC12/24 コード長さ(m) 3.6 電球 LED パターン フラッシュ(15パターン) 取扱説明書
1個
10,990 税込12,089
当日出荷