回転物注意のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
183件の「回転物注意」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗るな ステッカー」、「踏むなステッカー」、「回転物注意 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
日本緑十字社標示テープ
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.14 材質/仕上 基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g) 95 取付方式 テープタイプ 長さ(m) 10 粘着力 5.1/25mm 粘着力(N/10mm) 2.04 引張強度(N/25mm) 162.75 引張強度(N/10mm) 65.1
1巻
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビ製の標識です。 四隅に穴が開いていますので壁面などに市販のネジなどで取り付けることができます。
文字内容 頭上注意 取付方式 穴4スミ 材質 PVC 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×600×1
1枚
629 税込692
当日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に 取付 粘着シール 材質 ポリオレフィン 質量(g) 5 縦(mm) 80 横(mm) 150
1枚
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.05 文字内容 立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容 回転物注意 取付方式 ステッカー 材質 基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様 剥離紙付 エスコ品番 EA983CC-93 寸法(mm) 78×48 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1式(25枚)
3,298 税込3,628
9日以内出荷

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式 上部マグネット 材質 塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm) 200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。 油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 文字内容 運転中/停止中 取付方式 マグネット 材質 マグネットシート 厚さ(mm) 約1 寸法(縦×横)(mm) 180×80
1枚
699 税込769
当日出荷

1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険個所を知らせるための標識。 エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など 取付方式 四隅穴 材質 クリーンエコボード 厚さ(mm) 約1 寸法(縦×横)(mm) 225×300
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1式(50枚)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。 表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式 ステッカー 材質 塩ビステッカー 寸法(縦×横)(mm) 80×150
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカー
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。 材質 PVC 厚さ(mm) 0.01 寸法(mm) 254×356 取付方式 ステッカー
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様 2ヵ国語併記(英語・日本語) 材質 ユポステッカー 取付方式 貼付タイプ 表示内容 のるな!!/DO NOT STEP
1組(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
特価
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。 仕様 四隅R加工 Φ3mm孔×4隅 材質 HIPS 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 254×356
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)