回転蓋付のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
134件の「回転蓋付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屑入投入口」、「洗面台 ダストボックス」、「投入口」などの商品も取り扱っております。
付属品 釘 丸頭♯17×16 1本 種別 蓋付 材質 ステンレス鋼(SUS304) サイズ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 560 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-48
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 1000 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ 仕様 フタ付 厚さ(mm) 41.5 材質(本体) ステンレス 内径×外径(Φmm) 170×146 表面処理 ヘアーライン(本体) 開口寸法(mm) カウンターΦ156 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス無
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 970 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 460 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 仕上 ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015型 蓋付に、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
グレー 質量(g) 560 使用温度(℃) 0~40 仕上 ヘアライン 材料 ステンレス鋼
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ステンレス製のシンプルなくず入れです。
用途事務所・工場の屑入 材質 本体:ステンレスNO4仕上げ、フタ:ABS樹脂、袋止め:ポリプロピレン 容量(L) 34.8 シルバー トラスコ品番 161-3211 質量(kg) 3 高さ(mm) 600 奥行(mm) 250 間口(mm) 360 アズワン品番 64-6405-65 フタの種類 スイング式 商品タイプ 本体
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アトムリビンテックアトム ダストシュート
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品 釘 丸頭♯17×16 1本 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 1042 寸法(幅W×高さH)(mm) 枠全体:218×164 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 2200 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷