- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 回転計 シールのおすすめ人気ランキング
回転計 シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新120件の「回転計 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメータ」、「接触角計」、「回転計 非接触」などの商品も取り扱っております。
サイズ
12mm角×25面
適合
HT-4100、4200用
TGK品番
919-63-79-11
アズワン品番
1-1024-17
1パック(10シート)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)
約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
129×62×26.4
電源
単4形乾電池3本
検出方式
可視光光電反射方式
検出距離(mm)
20~300
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源
赤色発光ダイオード
メモリー(個)
10
測定単位
r/min
警告
BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)
-10~55
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)
1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子
フォトトランジスタ
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
仕様
(EA714KB用)替反射テープ、回転計用
エスコ品番
EA714-10
テープ長さ(mm)
90
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に