回転計 三和のおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
104件の「回転計 三和」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転計反射シール」、「回転数計測」、「回転計反射テープ」などの商品も取り扱っております。
三和電気計器速度計
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用 測定範囲 線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 付属品 周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書 種別 速度計 質量(g) 約520 電源 LR6(単3形)1.5V×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×183×50 使用環境 -10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 許容差保証温湿度範囲 23±5℃、80%RH以下結露のないこと 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SE-9000用回転計リング
適合機種 SE9100 種別 SE-9000用回転計リング RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

三和電気計器デジタル回転計
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品 反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別 デジタル回転計 質量(g) 約218 電源 R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×210×50 使用環境 5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲 5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度 rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離 約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.29MB) 周速 別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期 0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器反射シール
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。 適合機種 SE300 種別 反射シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品 スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 非接触・接触式 検出距離(mm) 50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源 単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ 5分 使用周囲温度(℃) 0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅 3E 種別 スニーカー 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 約370(Lサイズ) 機能 通気性 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

三和電気計器回転計リング
SE-9000用回転計リング
適合機種 SE9100 種別 回転計リング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

速度計SE-9000用のオプション
適合機種 SE9100 種別 回転計オプション(回転接触子) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 綿キャンバス、ゴム補強 材質(ソール) アメゴム底 標準質量(g/片足) 370(26cm) 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g) 約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 129×62×26.4 電源 単4形乾電池3本 検出方式 可視光光電反射方式 検出距離(mm) 20~300 連続使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源 赤色発光ダイオード メモリー(個) 10 測定単位 r/min 警告 BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃) -10~55 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R) 1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子 フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャストフィットの履き心地、カカト部衝撃吸収ゴム入り。 すり減りにくい外底。 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。 耐滑性は労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足幅 2E 形状 ローカット 種類 作業靴 材質(アッパー) 綿布 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 約310(26cm) 機能 カカト部衝撃吸収ゴム入り、耐滑性 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ たびぐつ
1足
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)