- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 回転計表示器のおすすめ人気ランキング
回転計表示器のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新121件の「回転計表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル回転表示器」、「回転数表示計」、「周波数計」などの商品も取り扱っております。
付属品
防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
文字高(mm)
8.6
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
インパルス電圧(V)
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃(誤動作)(m/s2)
200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s2)
300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)
±8(誤動作)
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約100(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min。。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)。。制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min。。非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回
制御出力
接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
取付け方法
埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
ホールド
【入力】最小入力信号幅 : 20ms
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
パルス計測方式
タコメータモード(周期計測)
外部接続
11ピンソケット
計測精度
±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)
表示周期
【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)。【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍
オートゼロ時間(s)
0.1~999.9(タコメータモード時のみ)
サンプリング周期(ms)
最小200ms
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
外部機器への供給電源
DC12V(±10%) 100mA
起動補償タイマ(s)
0.0~99.9
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
下3桁
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様
【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)
約200
電源
AC85~264(50/60Hz)
表示
【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)
22
フィルター
100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×92(DIN)
表示桁数
6桁
コンパレータ機能
上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0~45(ただし結露のないこと)
保護機能
前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ
8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能
計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測精度
回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲
回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー
5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)
AC1500以上
表示周期
回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)
回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能
前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)
表示桁数
6桁
外部制御機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)
約200
表示
【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)
22
フィルター
100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×92(DIN)
表示桁数
6桁
コンパレータ機能
上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
0~45(ただし結露のないこと)
保護機能
前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ
8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台
ねじ式:M3
メモリー機能
計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測精度
回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲
回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー
5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)
AC1500以上
表示周期
回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)
回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能
前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし結露のないこと)
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
計測範囲
6.6667rpm~1200000rpm
パネルサイズ(mm)
DIN 48×96
使用周囲温度(℃)
-5~+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
種別
3VDC
取付方式
盤面取付
入力種類
パルス
表示桁数
5桁
アズワン品番
4-222-01
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
最高計数速度
30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力
接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号
CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モード
N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード
加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)
0.01~99.99
外部機器への供給電源
DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
有り(下3桁)
プリセット段数(段)
1段
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数
6
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンジ
(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
奥行(mm)
45
取扱説明書
(3.0MB)
最高計数速度
5kcps
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
DIN48×24mm。
小型・LCDディスプレイパルスメータ。
回転当たり1パルス入力方式。
最大10000RPM表示。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
RPM、RPS表示機能。
入力種類
無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)
表示方式
RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。
保護等級
IP66(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
明るく、見やすいネガLCD表示。
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現
表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造IP54相当 フロント部のみ
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])
100~20000
付属品
アンテナリード線
材質
(本体・ケース)ABS
電源
内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12.5×42
分解能
10rpm
電池寿命(時間)
20000
測定精度(r/min)
±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中