固定のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
94,824件の「固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具」、「固定具」、「キャスター ねじ込み 固定」などの商品も取り扱っております。
シート用クミひも 三友ランキング1位
耐水性に優れています。
用途シートの固定に。仕様組紐長さ(cm)60
1パック(100本)
789税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スツール用固定脚 東洋工芸ランキング2位
1組(5個)
1,298税込1,428
当日出荷

ピンセット 大型 SK11ランキング3位
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。形状直型全長(mm)約300材質ステンレス鋼SUS430
1個
1,798税込1,978
当日出荷

器具固定金具L ノーリツランキング4位
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷

キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋ランキング5位
キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用材質SK5適合機種TL-11-3、-5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
4日以内出荷

アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用材質鉄(SS400)表面処理ユニクロ
1袋(10組)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉パネル固定パーツはパンチングボード・メッシュパネル・中空ボード等の取り付けにお使いください。〈br〉パンチングボード・メッシュパネル・中空ボード等6mm厚まで使用できるので壁面の空間だけでなく、パーテーション等としても使用でき、色々なシーンでご使用いただけます。
材質本体:ABS、皿タッピング:スチール白塗装ホワイト
1セット(4個)
799税込879
翌々日出荷

ガードレール支柱にラジェット1本でワンタッチ取り付け!!(Φ110~140対応) 特許第3664544号 実用新案・意匠登録済み
材質メッキ(※緑塗装タイプもございます)規格スリムサイズ(275・300×1400)用
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
用途リビング、寝室仕上材質スチール仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
6,398税込7,038
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透視検査室。血管造影室。手術室。X線防護衣の背面に内蔵したバックフレームが肩にかかる重量感をぐんと和らげます入っていることを忘れてしまうほどスリムな形状のフレームです。肩とX線防護衣の間に隙間を作り肩にかかる重さや圧迫感を大幅に軽減します。接合部は可動式どんな体型の人もベストポジションで使用できるのでフレームが肩や首を圧迫することもありません。バックフレームが作る隙間によってX線防護衣の内側に通気性を確保着用時の快適性を高めます。ウエストベルトとバックフレームを一体化ベルトを締めるとウエストパッドが腰部に固定されバックフレームの機能性を高めます。
鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
83,980税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6材質アルミ合金+ラバー長さ(mm)150
1個
15,000税込16,500
翌日出荷


ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。 ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。 取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして材質ステンレスより線、ビニールコーティング本体外径(Φmm)60全長(cm)最大120リング外径(Φmm)30
1個
549税込604
当日出荷

LION (ライオン事務器)床固定金具
仕様デスクの脚・袖箱のアジャスター部に掛けて、アンカーで床固定します。アズワン品番64-8107-85
1台
2,798税込3,078
48日以内出荷

キャベツの千切りが簡単にできるワイドサイズのピーラーです。刃幅が長く大きな食材も楽にスライス可能。プロも納得する機能とオールステンレスの衛生的な面を両立させました。刃は切れ味鋭いステンレス刃物鋼を使用し、斜めの刃で刃渡りが長く、少ない力で軽くスライスできます。ハンドルは衛生的な18-8ステンレス。キャベツの千切りはもちろん、きゅうりのスライス、ごぼうのささがき、オニオンスライスなどサッと簡単にできます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約204×102×21材質(本体)18-8ステンレススチール質量(g)約125材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
1,188税込1,307
当日出荷


保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。 透湿性がよく、カブレが少ないです。 手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり種別固定用(非伸縮)テープ長さ(m)12テープ種類非伸縮
1パック(2巻)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー仕様固定車材質(本体)スチール軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)