- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 固定カラビナのおすすめ人気ランキング
固定カラビナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新269件の「固定カラビナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォールフック」、「止めフック」、「カラビナ ベルト」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質
樹脂
適合
50mm幅ベルト
トラスコ品番
406-9978
質量(g)
17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム
質量(g)
100
適合ベルト幅(mm)
50
本体寸法(mm)
10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×80×120
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質
スチール
質量(g)
141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×45×60
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7823
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(止具)
SUS303
材質(リング)
SUS316/電解研磨
ボルトクリッパー・電設工具・モンキーレンチ等の収納に最適なスチール工具差しです。
フックのツメは同じ大きさで斜めに切れ込みを入れてあるため、確実で強力なロックが可能です。
材質
(本体)スチール
質量(g)
約126
呼び寸法(mm)
90×80×60
仕上
クロームメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様
3点溶接
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×70×110
最大開口(mm)
(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)
対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
54
H(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
仕上
鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)
10以内
吊下荷重N(kgf)
196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷