固定ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
8,799件の「固定ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえネジ」、「手 ねじ」、「ワンタッチ 固定 ネジ」などの商品も取り扱っております。
ホーザン固定ネジ
適合機種 L-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
質量(kg) 0.1(10個) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
材質(本体) ナイロン6 材質(取付部) (ステンレス)SUSXM7 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形
1個
特価
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理 三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 鉄・樹脂 ねじ寸法(mm) M6×1.0×18長
1個
329 税込362
4日以内出荷

1組
559 税込615
翌日出荷


7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

材質(本体) 快削黄銅(C3604BD) 種類 丸形 取付部 おねじ(段付) ねじの呼び M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) 快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番 795-9362 外形寸法(mm) 縦13×横13×奥10 本体質量(g) 3 対応商品 タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
5日以内出荷

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm) 4.5 材質(本体) 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合 FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ セット内容 ベビーシート取付部品A…1個 。ベビーシート取付部品B…2個 。蝶ネジ30mm…1個 。M6×35六角穴付ボルト…4個 。M6ナイロン入りナット…4個 。平ワッシャ…1個 。スプリングワッシャ…1個 。六角レンチ…1個 。ネジキャップ…2個
1セット
999 税込1,099
当日出荷