固定バイス作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
137件の「固定バイス作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力台」、「万力作業台」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 466-7964 種別 組立式 材質 (本体)スチール ヤンググリーン バイス 幅(mm) 79 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0 バイスタイプ アンビルバイス(VRS-080N)
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質 (テーブル)MDF材 全長(mm) 760 質量(g) 5300 板厚(mm) 約18 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) (テーブル)605×120×18 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×150×950
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 引出しF-1、F-2、UDC-001、UDC-002 取り付け可 トラスコ品番 393-3148 種別 組立式 材質 (本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0 昇降ピッチ(mm) 35
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。 材質 ダクタイル鋳鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様 (回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番 301-3952 種別 組立式 材質 (本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm) 154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様 100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番 466-7956 種別 組立式 材質 (本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン バイスタイプ アンビルバイス(VRS-080N)
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様 (回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番 301-3928 種別 組立式 材質 (本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm) 154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

トラスコ品番 393-2877 種別 組立式 材質 (本体)スチール ヤンググリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品 キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質 テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 30 使用時寸法(mm) 幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書 (1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類 リードバイス 材質(本体) 炭素鋼 付属品 回転台 材質 (本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として 付属品 本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1 質量(kg) 13.5 耐荷重(kg) 作業台:135、木挽き台:450 テーブル寸法(mm) 787×635 最大クランプ幅(mm) 457 収納寸法(mm) 635×127×889 作業高さ(mm) 台:813
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類 リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品 クランプ×4 材質 アルミ竹 寸法(mm) 680×550 質量(kg) 11.6 高さ(mm) 840 耐荷重(kg) 200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様 (回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番 301-3936 種別 組立式 材質 (本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm) 154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類 ベンチバイス 最大口開き(mm) 65 口深(mm) 40 材質(本体) 鋳鉄(FC200) 主な用途 軽作業 クランプ開口(mm) (最大)50 全長(mm) 168 高さ(mm) 131 締付力(kN) 4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上 本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様 100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番 393-2869 種別 組立式 材質 (本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム ヤンググリーン
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様 (回転アンビルバイス)VRS-150N トラスコ品番 301-3979 種別 組立式 材質 (本体)スチール (下)HLT型(1枚) バイス 幅(mm) 154 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類 ベンチバイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 彫金・ホビー・クラフト作業
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)